SIEMENS - Durchgangsventil DN 1'' kv= 2.6 einstellbar DIN-Baureihe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VD125CLC
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 25
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 33.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914028839
Sonepar Artikelnummer
121184188
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VD125CLC
Hersteller Typ
VD125CLC
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VD125CLC
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 25
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
33.7 mm
Anschluss 1:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 10
Oberflächenschutz:
vernickelt
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Ja
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 25
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
33.7 mm
Anschluss 2:
sonstige
Mit Kupplungsanschluss 2:
Ja
Druckstufe Flansch:
PN 10
Min. Druckunterschied:
500 bar
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
1.5 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 110 °C
Kvs-Wert:
2.6
Automatische Durchflussregelung:
Nein
KV-Wert:
0.25 .. 2.6
Hublänge:
2.5 mm
Länge Anschluss 1:
35 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
35 mm
Länge Anschluss 2:
68 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
68 mm
Geeignet für Brauchwasser:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84818051
Gewicht:
0.378 kg
Kleinventile
Kleinventile mit grösserem kv-Wert, für Lüftungs- und Klimaanlagen zur wasserseitigen Regelung von Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten in geschlossenen Kreisläufen.
Technische Details:
- Durchflussmenge: einstellbar
- Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz
Kundenvorteile:
- Effiziente Regelung in geschlossenen Kreisläufen
- Optimale Anpassung an unterschiedliche Durchflussbedingungen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


