SIEMENS - EchoMax XPS-10 Ultraschall-Füllstandsensor: kontinuierlich, berührungslos, Me...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML11150BA30
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 90269000
Gewicht - 0.920 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623602897
Sonepar Artikelnummer
121056526
Hersteller Artikelnummer
7ML11150BA30
Hersteller Typ
7ML1115-0BA30
Hersteller Artikel Nr.:
7ML11150BA30
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.920 kg
EchoMax XPS-10 Ultraschall-Füllstandsensor: kontinuierlich, berührungslos, Messbereich 10m (32.80ft), für Flüssigkeiten und Schüttgüter.


