SIEMENS - EchoMax XPS-10 Ultraschall-Füllstandsensor: kontinuierlich, berührungslos, Me...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML11153BA30
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 90269000
Gewicht - 0.920 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623605676
Sonepar Artikelnummer
121056528
Hersteller Artikelnummer
7ML11153BA30
Hersteller Typ
7ML1115-3BA30
Hersteller Artikel Nr.:
7ML11153BA30
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.920 kg
- Kontinuierliche Füllstandsmessung
- Berührungsloser Betrieb
- Messbereich von 10 m (32.80 ft)
- Geeignet für Flüssigkeiten und Schüttgüter
- Erhöhte Sicherheit durch berührungslosen Betrieb
- Hohe Genauigkeit in der Füllstandsmessung
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Materialien
EchoMax XPS-10 Ultraschall-Füllstandsensor
Der EchoMax XPS-10 ist ein kontinuierlicher, berührungsloser Füllstandsensor mit einem Messbereich von 10 m für Flüssigkeiten und Schüttgüter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


