SIEMENS - EchoMax XPS-10 Ultraschall-Füllstandsensor: kontinuierlich, berührungslos, Me...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML11153CA30
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 90269000
Gewicht - 0.920 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169849555
Sonepar Artikelnummer
121056529
Hersteller Artikelnummer
7ML11153CA30
Hersteller Typ
7ML1115-3CA30
Hersteller Artikel Nr.:
7ML11153CA30
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.920 kg
EchoMax XPS-10 Ultraschall-Füllstandsensor: kontinuierlich, berührungslos, Messbereich 10m (32.80ft), für Flüssigkeiten und Schüttgüter.


