SIEMENS - EchoMax XPS-15 Ultraschall-Füllstandsensor: kontinuierlich, berührungslos, Me...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML11180BA30
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 1.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623602903
Sonepar Artikelnummer
121056530
Hersteller Artikelnummer
7ML11180BA30
Hersteller Typ
7ML1118-0BA30
Hersteller Artikel Nr.:
7ML11180BA30
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
1.520 kg
EchoMax XPS-15 Ultraschall-Füllstandsensor: kontinuierlich, berührungslos, Messbereich 15m (49.21ft), für Flüssigkeiten und Schüttgüter.


