SIEMENS - EchoMax XPS-15 Ultraschall-Füllstandsensor: kontinuierlich, berührungslos, Me...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML11180CA30
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 1.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169849562
Sonepar Artikelnummer
121056531
Hersteller Artikelnummer
7ML11180CA30
Hersteller Typ
7ML1118-0CA30
Hersteller Artikel Nr.:
7ML11180CA30
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
1.520 kg
- Kontinuierliche Füllstandsmessung
- Berührungslos
- Messbereich: 15 m (49.21 ft)
- Geeignet für Flüssigkeiten und Schüttgüter
- Hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit
- Keine beweglichen Teile, was den Wartungsaufwand reduziert
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
EchoMax XPS-15 Ultraschall-Füllstandsensor
Der EchoMax XPS-15 ist ein kontinuierlicher, berührungsloser Ultraschall-Füllstandsensor mit einem Messbereich von 15 m (49.21 ft), geeignet für Flüssigkeiten und Schüttgüter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


