SIEMENS - EchoMax XPS-30 Ultraschall-Füllstandsensor: kontinuierlich, berührungslos, Me...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML11230BA50
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 5.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623605690
Sonepar Artikelnummer
121056536
Hersteller Artikelnummer
7ML11230BA50
Hersteller Typ
7ML1123-0BA50
Hersteller Artikel Nr.:
7ML11230BA50
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
5.500 kg
- Messbereich: 30 m (98.42 ft)
- Technologie: Ultraschall
- Geeignet für: Flüssigkeiten und Schüttgüter
- Betriebsbedingungen: Kontinuierlicher Betrieb
- Füllstandsmessung: Berührungslos
- Erhöhte Effizienz durch kontinuierliche Überwachung des Füllstands.
- Minimierung von Wartungskosten dank der berührungslosen Messung.
- Flexibilität in der Anwendung für verschiedene Materialarten.
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
EchoMax XPS-30 Ultraschall-Füllstandsensor
Der EchoMax XPS-30 ist ein kontinuierlicher, berührungsloser Füllstandsensor mit einem Messbereich von 30 m (98.42 ft), der für Flüssigkeiten und Schüttgüter geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


