SIEMENS - EchoMax XRS-5 Ultraschall-Füllstandsensor: kontinuierlich, berührungslos, Mes...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML11062BA200A
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169849531
Sonepar Artikelnummer
121056525
Hersteller Artikelnummer
7ML11062BA200A
Hersteller Typ
7ML1106-2BA20-0A
Hersteller Artikel Nr.:
7ML11062BA200A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
1.500 kg
- Kontinuierliche Füllstandsmessung
- Berührungslos
- Messbereich: 8 m (26 ft)
- Geeignet für Flüssigkeiten und Schlämme
- Keine mechanischen Teile – geringe Wartungskosten
- Einfache Installation und flexible Anwendung
- Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit
EchoMax XRS-5 Ultraschall-Füllstandsensor
Der EchoMax XRS-5 ist ein kontinuierlicher, berührungsloser Ultraschall-Füllstandsensor mit einem Messbereich von 8 m (26 ft), der sich für Flüssigkeiten und Schlämme eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


