SIEMENS - Eckventil 3/8'' kv=0.63 einstellbar kurze Bauform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VEN210
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 17.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914026064
Sonepar Artikelnummer
121184192
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VEN210
Hersteller Typ
VEN210
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VEN210
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
17.2 mm
Anschluss 1:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 10
Oberflächenschutz:
vernickelt
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
17.2 mm
Anschluss 2:
sonstige
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 10
Min. Druckunterschied:
500 bar
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
0.6 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Kvs-Wert:
0.63
Automatische Durchflussregelung:
Nein
Hublänge:
1.2 mm
Geeignet für Brauchwasser:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84818051
Gewicht:
0.194 kg


