SIEMENS - Eckventil DN 1/2'' kv=0.89 einstellbar DIN-Baureihe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VEN115
Größe Heizkörperanschluss - 1/2 Zoll (15)
Abmessung Rohranschluss - 1/2 Zoll (15)
Abmessung Thermostatanschluss - M30 x 1,5
Form - rechtwinklig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914026088
Sonepar Artikelnummer
121154862
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VEN115
Hersteller Typ
VEN115
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VEN115
Größe Heizkörperanschluss:
1/2 Zoll (15)
Abmessung Rohranschluss:
1/2 Zoll (15)
Abmessung Thermostatanschluss:
M30 x 1,5
Form:
rechtwinklig
Ausführung:
Schlussstück/Innengewinde
Vorab einstellbar:
Ja
Bedienung:
sonstige
Thermostatische Vorbereitung:
Ja
Durchsatzkapazität (min. 10 kPa):
25000 .. 170000 l/h
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Dichtungsring:
Nein
Mit geradem Schlussstück:
Nein
Mit gebogenem Schlussstück:
Nein
Mit Quetschset:
Nein
Voreinstellung:
mit Schlagdämpfer
Geeignet für Einrohrsystem:
Nein
Geeignet für Zweirohrsystem:
Ja
Strömungsrichtung entgegengesetzt:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Mit Staubkappe:
Nein
KV-Wert:
0.038 .. 0.27
Kvs-Wert:
0.89
Automatische Durchflussregelung:
Nein
Durchsatzkapazität (min. 15 kPa):
25000 .. 170000 l/h
Verkürzte Baulänge:
Nein
Länge Anschluss 1:
26 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
26 mm
Länge Anschluss 2:
58 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
58 mm
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84818051
Gewicht:
0.242 kg
- Durchflussmenge einstellbar
- Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz
- Effiziente Regelung der Raumtemperatur
- Anpassungsfähigkeit an verschiedene Heizungsbedingungen
Heizkörperventile für Zweirohrheizungsanlagen
Heizkörperventile zur Regelung der Raumtemperatur in Zweirohrheizungsanlagen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


