SIEMENS - ECOFAST Steckersatz für SUBSEGMENTLEITUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19112BE50
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209628045
Sonepar Artikelnummer
120588190
Hersteller Artikelnummer
3RK19112BE50
Hersteller Typ
3RK1911-2BE50
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19112BE50
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg
- 5 Kontaktbuchsen 2,5 mm²
- 2 Hilfskontakte 0,5 mm²
- PIN 11+12
- Steckersatz für Energieeinspeisung
- Tüllengehäuse mit gewinkeltem Abgang
- Inklusive Verschraubung
- Einfacher und schneller Anschluss an verschiedene Systeme
- Hochwertige Materialien gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Flexible Anschlussmöglichkeiten durch gewinkelten Abgang
- Effiziente Energieübertragung und -verteilung
Buchseneinsatz Han Q4/2
Der Buchseneinsatz Han Q4/2 ist eine hochwertige Lösung für die Energieeinspeisung, speziell konzipiert für den Anschluss an MS und RSM der ET200pro sowie M200D.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


