SIEMENS - ECOFAST Steckersatz für SUBSEGMENTLEITUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19112BE10
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209628052
Sonepar Artikelnummer
120946303
Hersteller Artikelnummer
3RK19112BE10
Hersteller Typ
3RK1911-2BE10
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19112BE10
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.072 kg
- 5 Kontaktbuchsen 4 mm²
- 2 Hilfskontakte 0,5 mm²
- PIN 11+12
- Tüllengehäuse
- Gewinkelter Abgang inklusive Verschraubung
- Flexibler Anschluss an verschiedene Systeme
- Erhöhte Verbindungsstabilität durch gewinkelte Bauform
- Einfache Handhabung bei der Montage
- Reduzierter Platzbedarf dank kompakter Bauweise
Buchseneinsatz Han Q4/2
Der Buchseneinsatz Han Q4/2 ist ein Stecker-Satz zur Energieeinspeisung, der für den Anschluss an MS und RSM der ET200pro, M200D konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


