SIEMENS - ECOFAST Steckersatz für SUBSEGMENTLEITUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19112BE30
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209628069
Sonepar Artikelnummer
120951001
Hersteller Artikelnummer
3RK19112BE30
Hersteller Typ
3RK1911-2BE30
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19112BE30
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.066 kg
- 5 Kontaktbuchsen für 6 mm²
- 2 Hilfskontakte für 0,5 mm²
- PIN 11+12
- Tüllengehäuse mit gewinkeltem Abgang
- Inklusive Verschraubung
- Einfache Installation durch gewinkelten Abgang
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussoptionen
- Zuverlässige Energieübertragung mit robusten Kontaktbuchsen
Buchseneinsatz Han Q4/2
Der Buchseneinsatz Han Q4/2 ist ein Steckersatz zur Energieeinspeisung, der Anschlussmöglichkeiten für MS und RSM der ET200pro sowie M200D bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


