Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Edelstahlbetätiger IP69 (K) Vertikalbefestigung f. Sicherheits-Positionsschalter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Edelstahlbetätiger IP69 (K) Vertikalbefestigung f. Sicherheits-Positionsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AW52

  • Ausführung - Betätiger mit vertikaler Befestigung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.073 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621035178

Sonepar Artikelnummer

120584067

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AW52

Hersteller Typ

3SE5000-0AW52

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AW52

Ausführung:

Betätiger mit vertikaler Befestigung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.073 kg

    Edelstahlbetätiger

    Der Edelstahlbetätiger ist für extreme Umweltbedingungen konzipiert und bietet erhöhten Korrosionsschutz für verschiedene Sicherheits-Positionsschalter.

    Technische Details:

    • Betriebstemperatur: bis zu minus 40 Grad
    • Erhöhter Korrosionsschutz
    • Kompatibel mit Sicherheits-Positionsschaltern 3SE5312/3SE5322 und AS-i ,3SF13
    • Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in Reihe 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen für Industrieanwendungen
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status des Geräts
    • Reduzierung der Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
    • Vielfältiges Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie