SIEMENS - Edge-Controller CXE200 Plug and Play Automation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55842-Z135-A100
Spannungsart - AC
Versorgungsspannung - 20.4 .. 28.8 V
Schutzart (IP) - IP20
Uhrentyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625021504
Sonepar Artikelnummer
121289800
Hersteller Artikelnummer
S55842-Z135-A100
Hersteller Typ
CXE200
Hersteller Artikel Nr.:
S55842-Z135-A100
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
20.4 .. 28.8 V
Schutzart (IP):
IP20
Uhrentyp:
sonstige
LED-Anzeige Eingänge:
Nein
LED-Anzeige Ausgänge:
Nein
Mit Display:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
BACnet
Kommunikationsmedium Kupfer:
Nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Erweiterbar:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Schutz gegen lokale Bedienung:
Nein
Failsafe-Ausführung:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Standardapplikationen lieferbar:
Ja
Breite:
144 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
84715000
Gewicht:
0.343 kg


