Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 100A 1-polig, mit rotem Griff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 100A 1-polig, mit rotem Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL11911

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 100 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869468761

Sonepar Artikelnummer

120350780

Hersteller Artikelnummer

5TL11911

Hersteller Typ

5TL1191-1

Hersteller Artikel Nr.:

5TL11911

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.3 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.118 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 100 A 1-polig, mit rotem Griff

    Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Betriebsstromstärken: 32 A bis 125 A
    • Erfüllt die Normen EN 60947-1 und EN 60204-1
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene
    • Separate Ein- und Ausschaltung des betroffenen Stromkreises
    • Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige

    Kunden Nutzen:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank Umgreif- und Berührungsschutz
    • Komfortable Schieber-Hand-Betätigung für einfache Handhabung
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
    • Integration in die Reihe der FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie