Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 125A 1-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 125A 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL11920

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869468822

Sonepar Artikelnummer

120350786

Hersteller Artikelnummer

5TL11920

Hersteller Typ

5TL1192-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TL11920

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.375 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.116 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 125 A 1-polig

    Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Bemessungsströme: 32 A bis 125 A
    • Einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1
    • Geeignet als Hauptschalter gemäß EN 60204-1
    • Kompatible Integration in die Reihe der FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch separate Ein- und Ausschaltung des betroffenen Stromkreises
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung
    • Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie