Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 125A 3-polig+N

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 125A 3-polig+N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL16920

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869469065

Sonepar Artikelnummer

120350808

Hersteller Artikelnummer

5TL16920

Hersteller Typ

5TL1692-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TL16920

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.375 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.442 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 125 A 3-polig+N

    Ein Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen mit einem Bemessungsstrom von bis zu 125 A.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 32 A bis 125 A
    • Gerätevarianten: 5TL1, einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1
    • Verwendung als Hauptschalter nach EN 60204-1
    • Integration in die Reihe der FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter
    • Umgreif- und Berührungsschutz standardmäßig enthalten
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene durch Schieber-Hand-Betätigung
    • Erfüllt die Bestimmungen der EN 60947-1 und EN 60204-1

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch separate Ein- und Ausschaltung des betroffenen Stromkreises
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie