Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 20A 3S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 20A 3S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE8113

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869210087

Sonepar Artikelnummer

120219905

Hersteller Artikelnummer

5TE8113

Hersteller Typ

5TE8113

Hersteller Artikel Nr.:

5TE8113

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.06 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.087 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 20 A 3S

    Das Schaltgerät dient zur Steuerung elektrischer Anlagen und ermöglicht das Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten in Steuerschränken und Verteilern.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 20 A
    • Typ: 3S Schaltgeräte
    • Montage: Hutschienen-Montage
    • Funktionen: Fernschaltung, Handschaltung, Rast- und Tastfunktion
    • Sicherheitsfeatures: Umgreif- und Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Breite Anwendungsmöglichkeiten für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, das einfach zu montieren und jederzeit austauschbar ist.
    • Platzsparende und einfache Montage auf Hutschienen.
    • Kombinierbar mit Fernschaltern für erhöhte Flexibilität.
    • Optimale Technik für Sicherheit, exklusiv von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie