Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 20A 3S+N mit Hilfsschalter 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 20A 3S+N mit Hilfsschalter 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE8118

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869215563

Sonepar Artikelnummer

120219907

Hersteller Artikelnummer

5TE8118

Hersteller Typ

5TE8118

Hersteller Artikel Nr.:

5TE8118

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.06 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.142 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 20 A 3S+N mit Hilfsschalter 1S+1Ö

    Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens sind für das Steuern elektrischer Anlagen konzipiert und bieten vielseitige Lösungen für das Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten.

    Technische Details:

    • Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage
    • Ein-Aus-Schalter mit einer Nennstromstärke von 20 A
    • 3 Schaltstellungen plus Neutralleiter (3S+N)
    • Hilfsschalter mit 1 Schließer (1S) und 1 Öffner (1Ö)
    • Kombinierbar mit Fernschaltern

    Kunden Vorteile:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach zu montieren und jederzeit austauschbar
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie