Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 32A 1-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 32A 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL11320

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869468778

Sonepar Artikelnummer

120350781

Hersteller Artikelnummer

5TL11320

Hersteller Typ

5TL1132-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TL11320

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.096 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.123 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 32 A 1-polig

    Ein Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen mit verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Bemessungsströme reichen von 32 A bis 125 A.
    • Einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1.
    • Erfüllt die Bestimmungen der EN 60204-1 als Hauptschalter.
    • Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige.

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit dank separater Ein- und Ausschaltung.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch Umgreif- und Berührungsschutz.
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene durch Schieber-Hand-Betätigung.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
    • Integration in Reihen von FI-Schutzschaltern und Leitungsschutzschaltern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie