Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 32A 2-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 32A 2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL12320

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869468853

Sonepar Artikelnummer

120350789

Hersteller Artikelnummer

5TL12320

Hersteller Typ

5TL1232-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TL12320

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.096 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.241 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 32 A 2-polig

    Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen, konzipiert für den zuverlässigen Betrieb von Beleuchtungen, Motoren und anderen elektrischen Geräten.

    Technische Details:

    • Bemessungsströme von 32 A bis 125 A
    • Entspricht EN 60947-1 und EN 60204-1 Standards
    • Einsatz als Lasttrennschalter
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene
    • Optisch integrierbar in FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch separate Ein- und Ausschaltung des betroffenen Stromkreises
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Umgreif- und Berührungsschutz
    • Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie