Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 32A 2S Klemme 6mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 32A 2S Klemme 6mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE8212

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869210124

Sonepar Artikelnummer

120219916

Hersteller Artikelnummer

5TE8212

Hersteller Typ

5TE8212

Hersteller Artikel Nr.:

5TE8212

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.096 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.075 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 32 A 2S Klemme 6 mm²

    Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Aktuelle Nennleistung: 32 A
    • Klemmenanschluss: 6 mm²
    • Montage: Hutschienen-Montage
    • Funktion: Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten
    • Sicherheit: Umgreif- und Berührungsschutz standardmäßig enthalten

    Kunden Vorteile:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
    • Kombination mit Fernschalter möglich.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie