Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 32A 3S+N Klemme 6mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 32A 3S+N Klemme 6mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE8214

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869210148

Sonepar Artikelnummer

120219918

Hersteller Artikelnummer

5TE8214

Hersteller Typ

5TE8214

Hersteller Artikel Nr.:

5TE8214

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.096 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.094 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 32 A 3S+N Klemme 6 mm²

    Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Ein-Aus-Schalter 32 A
    • 3S+N Klemme 6 mm²
    • Hutschienen-Montage
    • Umfassende Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten
    • Platzsparende und einfache Montage
    • Kombination mit Fernschalter möglich
    • Standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik mit einheitlichem Zubehör
    • Einfach zu montieren und jederzeit austauschbar
    • Ein durchgängiges Design für alle Anwendungen und Einsatzgebiete
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie