SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 32A 3S+N Klemme 6mm2 mit Hilfsschalter 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE8218
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869215570
Sonepar Artikelnummer
120219919
Hersteller Artikelnummer
5TE8218
Hersteller Typ
5TE8218
Hersteller Artikel Nr.:
5TE8218
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0.096 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.143 kg
- Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens
- Maximale Stromstärke: 32 A
- Klemmenabmessung: 6 mm²
- Hilfsschalter: 1S+1Ö
- Vielseitige Verwendung: Ein-, Aus- und Umschaltung von Kleinlasten
- Fern- oder Handschaltung möglich
- Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten
- Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt - einfach zu montieren und jederzeit austauschbar
- Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage
- Kombination mit Fernschalter möglich
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 32 A 3S+N Klemme 6 mm² mit Hilfsschalter 1S+1Ö
Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


