Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 32A 4-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 32A 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL14320

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869469072

Sonepar Artikelnummer

120350809

Hersteller Artikelnummer

5TL14320

Hersteller Typ

5TL1432-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TL14320

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.096 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.478 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 32 A 4-polig

    Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Bemessungsströme reichen von 32 A bis 125 A
    • Einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1
    • Verwendbar als Hauptschalter nach EN 60204-1
    • Optimal integrierbar in Reihe mit FI-Schutzschaltern und Leitungsschutzschaltern

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit dank separater Ein- und Ausschaltung des betroffenen Stromkreises
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung
    • Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie