Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 40A 1-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 40A 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL11400

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869468785

Sonepar Artikelnummer

120350782

Hersteller Artikelnummer

5TL11400

Hersteller Typ

5TL1140-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TL11400

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.12 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.123 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 40 A 1-polig

    Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen, geeignet für Beleuchtungen, Motoren und sonstige elektrische Geräte.

    Technische Einzelheiten:

    • Bemessungsströme von 32 A bis 125 A
    • Verwendung als Lasttrennschalter nach EN 60947-1
    • Einsatz als Hauptschalter gemäß EN 60204-1
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene durch Schieber-Hand-Betätigung
    • Schaltstellungsanzeige klar ersichtlich
    • Entspricht den Bestimmungen der EN 60947-1 und EN 60204-1

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch separate Ein- und Ausschaltung des betroffenen Stromkreises
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank Umgreif- und Berührungsschutz
    • Optische Integration in die Reihe der FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie