Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 40A 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 40A 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL13400

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869468945

Sonepar Artikelnummer

120350798

Hersteller Artikelnummer

5TL13400

Hersteller Typ

5TL1340-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TL13400

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.12 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.354 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 40 A 3-polig

    Ein Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen, geeignet zum Schalten von Beleuchtungen, Motoren und sonstigen elektrischen Geräten.

    Technische Details:

    • Bemessungsströme: 32 A bis 125 A
    • Einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1
    • Geeignet als Hauptschalter zum Trennen oder Freischalten von Anlagen nach EN 60204-1
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene
    • Schaltstellungsanzeige klar ersichtlich
    • Entspricht den Bestimmungen der EN 60947-1 und EN 60204-1

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch separate Ein- und Ausschaltung
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank Umgreif- und Berührungsschutz
    • Komfortable Schieber-Hand-Betätigung für einfache Handhabung
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie