Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 40A 3-polig+N

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 40A 3-polig+N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL16400

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869469027

Sonepar Artikelnummer

120348041

Hersteller Artikelnummer

5TL16400

Hersteller Typ

5TL1640-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TL16400

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.12 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.480 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 40 A 3-polig+N

    Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Bemessungsströme von 32 A bis 125 A
    • Verwendbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1
    • Nutzbarkeit als Hauptschalter zum Trennen oder Freischalten von Anlagen nach EN 60204-1
    • Integriertes Design für perfekte Verbindung mit FI-Schutzschaltern und Leitungsschutzschaltern

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch separate Ein- und Ausschaltung
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank Umgreif- und Berührungsschutz
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung
    • Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie