Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 40A 4-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 40A 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL14400

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869469089

Sonepar Artikelnummer

120350810

Hersteller Artikelnummer

5TL14400

Hersteller Typ

5TL1440-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TL14400

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.12 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.474 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 40 A 4-polig

    Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Bemessungsströme: Reichen von 32 A bis 125 A
    • Gerätevarianten: 5TL1 einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1
    • Verwendung: Als Hauptschalter zum Trennen oder Freischalten von Anlagen gemäß EN 60204-1
    • Design: Integrierbar in die Reihe der FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter
    • Schutz: Standardmäßiger Umgreif- und Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch separate Ein- und Ausschaltung des betroffenen Stromkreises.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Schutz.
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung.
    • Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie