Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 63A 2-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 63A 2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL12630

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869468877

Sonepar Artikelnummer

120350791

Hersteller Artikelnummer

5TL12630

Hersteller Typ

5TL1263-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TL12630

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.196 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.205 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 63 A 2-polig

    Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Bemessungsströme reichen von 32 A bis 125 A.
    • Einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1.
    • Geeignet als Hauptschalter zum Trennen oder Freischalten von Anlagen nach EN 60204-1.
    • Kompatibel mit FI-Schutzschaltern und Leitungsschutzschaltern.

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit dank separater Ein- und Ausschaltung des betroffenen Stromkreises.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz.
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung.
    • Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie