Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 80A 1-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 80A 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL11800

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869468808

Sonepar Artikelnummer

120350784

Hersteller Artikelnummer

5TL11800

Hersteller Typ

5TL1180-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TL11800

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.24 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.117 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 80 A 1-polig

    Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Bemessungsströme: 32 A bis 125 A
    • Vereint die Funktionalität von Lasttrennschalter gemäß EN 60947-1
    • Geeignet als Hauptschalter nach EN 60204-1
    • Neu gestaltetes Design für perfekte Integration in Schaltgerätetypen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch separate Ein- und Ausschaltung des Stromkreises.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz.
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung.
    • Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie