Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 80A 2-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 80A 2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL12800

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869468884

Sonepar Artikelnummer

120350792

Hersteller Artikelnummer

5TL12800

Hersteller Typ

5TL1280-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TL12800

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.24 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.223 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 80 A 2-polig

    Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen mit Bemessungsströmen von 32 A bis 125 A.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 32 A bis 125 A
    • Entspricht den Normen: EN 60947-1 und EN 60204-1
    • Schaltgeräte können als Lasttrennschalter oder Hauptschalter verwendet werden
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene
    • Integrierbar in die Reihe der FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch separate Ein- und Ausschaltung des betroffenen Stromkreises
    • Reliable Sicherheit bei der Installation dank Umgreif- und Berührungsschutz
    • Komfortable Schieber-Hand-Betätigung für einfache Handhabung
    • Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie