Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 80A 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 80A 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL13800

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869468969

Sonepar Artikelnummer

120350800

Hersteller Artikelnummer

5TL13800

Hersteller Typ

5TL1380-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TL13800

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.24 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.332 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 80 A 3-polig

    Ein Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen, ideal für verschiedene Anwendungen wie Beleuchtungen und Motoren.

    Technische Details:

    • Bemessungsströme: 32 A bis 125 A
    • Zusätzliche Funktion: Lasttrennschalter nach EN 60947-1
    • Verwendung: Hauptschalter nach EN 60204-1
    • Integrierbar in die Reihe der FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter
    • Bezeichnung: 5TL1

    Kunden Nutzen:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit dank separater Ein- und Ausschaltung des betroffenen Stromkreises.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz.
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung.
    • Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie