Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 80A 3-polig+N

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 80A 3-polig+N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL16800

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869469041

Sonepar Artikelnummer

120350806

Hersteller Artikelnummer

5TL16800

Hersteller Typ

5TL1680-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TL16800

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.24 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.440 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 80 A 3-polig+N

    Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Bemessungsströme: 32 A bis 125 A
    • Neues Design für perfekte Integration in Reihe mit FI-Schutzschaltern und Leitungsschutzschaltern
    • Verwendbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1
    • Verwendbar als Hauptschalter nach EN 60204-1

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit dank separater Ein- und Ausschaltung des betroffenen Stromkreises
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung
    • Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie