Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 80A 4-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ein-Aus-Schalter 80A 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TL14800

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869469102

Sonepar Artikelnummer

120350812

Hersteller Artikelnummer

5TL14800

Hersteller Typ

5TL1480-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TL14800

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.24 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.438 kg

    Lasttrennschalter, Ein-Aus-Schalter 80 A 4-polig

    Ein Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen mit einem Bemessungsstrom von 32 A bis 125 A.

    Technische Details:

    • Bemessungsströme: 32 A bis 125 A
    • 4-polig für vielseitige Anwendungen
    • Erfüllt die Normen EN 60947-1 und EN 60204-1
    • Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene
    • Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch separate Ein- und Ausschaltung
    • Zuverlässiger Schutz bei der Installation dank standardmäßigem Umgreif- und Berührungsschutz
    • Perfekte Integration in bestehende Schaltgeräte-Serien wie FI-Schutzschalter
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie