SIEMENS - EINBAUEINHEIT FUER WAEGEZELLEN SIWAREX WL280 RN-S SA 10T ODER 13T EINBAUFERTI...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH57135DA00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 10.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623612964
Sonepar Artikelnummer
121056614
Hersteller Artikelnummer
7MH57135DA00
Hersteller Typ
7MH5713-5DA00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH57135DA00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.300 kg
- Einheit: SIWAREX WL280 RN-S SA
- Kapazität: 10T oder 13T
- Montageeinheit: einbaufertig, vormontiert und voreingestellt
- Kopfplatte: arretiert
- Toleranzausgleich: der Anschlussmaße
- Krafteinleitung: selbstzentrierend
- Vorbereitung: zum Anbau von bis zu zwei Anlenkungen
- Sicherung: gegen Abheben und Verschieben der Kopfplatte
- Inklusive: Erdungsseil
- Werkstoff: Edelstahl
- Einfacher Einbau und Anpassung durch vorkonfigurierte Komponenten.
- Hohe Sicherheit und Stabilität dank der arretierten Kopfplatte.
- Ermöglicht flexiblen Einsatz mit bis zu zwei Anlenkungen.
- Robuste Ausführung aus Edelstahl für Langlebigkeit.
EINBAUEINHEIT FUER WAEGEZELLEN SIWAREX WL280 RN-S SA 10T ODER 13T
Die montierte und voreingestellte Montageeinheit dient zur Installation von Wägezellen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


