SIEMENS - EINBAUEINHEIT FUER WAEGEZELLEN SIWAREX WL280 RN-S SA 60kg, 130kg ODER 280kg E...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH57133JA00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 2.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623605577
Sonepar Artikelnummer
121056604
Hersteller Artikelnummer
7MH57133JA00
Hersteller Typ
7MH5713-3JA00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH57133JA00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.800 kg
- Maximale Kapazitäten: 60kg, 130kg oder 280kg
- Vormontierte und voreingestellte Montageeinheit mit arretiertem Kopfplatte
- Toleranzausgleich der Anschlussmaße
- Selbstzentrierende Krafteinleitung
- Vorbereitet zum Anbau von bis zu zwei Anlenkungen
- Sicherung gegen Abheben und Verschieben der Kopfplatte
- Einschließlich Erdungsseil
- Werkstoff: Edelstahl
- Erleichtert die Installation und Integration in bestehende Systeme
- Bietet hohe Sicherheit und Stabilität durch die Sicherung der Kopfplatte
- Erhöht die Präzision in der Wägeanwendung dank der selbstzentrierenden Krafteinleitung
- Flexibles Design ermöglicht den Anbau mehrerer Anlenkungen
- Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
Einhauseinheit für Wägezellen Siwarex WL280 RN-S SA 60kg, 130kg oder 280kg
Die Einbaueinheit dient zur sicheren und präzisen Integration von Wägezellen in diverse Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


