SIEMENS - Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD53205BF
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - blau
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209919891
Sonepar Artikelnummer
120587158
Hersteller Artikelnummer
8WD53205BF
Hersteller Typ
8WD5320-5BF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD53205BF
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Einbau
Stromaufnahme:
0.045 A
Leuchtmittel:
LED
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.130 kg
- Integrierte LED, blau
- AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Modular und kommunikationsfähig
- Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben
- Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten als Dauerlicht, Blinklicht oder Rundumleuchte
- Erhältliche Zubehörteile für individuelle Anpassungen
- Ideal für den Einsatz in Fertigungsanlagen zur optischen Meldung des Betriebszustandes
Einbauleuchte Blinklicht
Die Einbauleuchte Blinklicht mit integrierter LED dient zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


