SIEMENS - Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD53205BE
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Einbau
Stromaufnahme - 0.045 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209919884
Sonepar Artikelnummer
120587157
Hersteller Artikelnummer
8WD53205BE
Hersteller Typ
8WD5320-5BE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD53205BE
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Einbau
Stromaufnahme:
0.045 A
Leuchtmittel:
LED
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.124 kg
- Integrierte LED, klar
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Verfügbar als Dauerlicht, Blinklicht, Rundumlicht und Blitzlicht in verschiedenen Farben und Spannungen
- Modular und kommunikationsfähig mit Signalsäulen SIRIUS 8WD
- Zubehör verfügbar: Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben durch spezielle Formgebung
- Gestattet optische Meldungen des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Leuchtvarianten
- Hohe Widerstandsfähigkeit für den Einsatz in rauen Umgebungen
Einbauleuchte Blinklicht
Die Einbauleuchte Blinklicht bietet eine effektive visuelle Signalgebung für raue Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


