Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blinklichtelement LED, 24V DCgelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blinklichtelement LED, 24V DCgelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53205BD

  • Spannungsart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209358164

Sonepar Artikelnummer

120587156

Hersteller Artikelnummer

8WD53205BD

Hersteller Typ

8WD5320-5BD

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53205BD

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.045 A

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.131 kg

    Einbauleuchte Blinklicht

    Die Einbauleuchte Blinklicht mit integrierter LED dient zur visuellen Signalgebung in rauen Umgebungsbedingungen und ermöglicht eine effektive Anzeige des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen.

    Technische Details:

    • Integrierte LED, gelb
    • Betriebsspannung: AC/DC 24 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
    • Zusätzliches Zubehör: Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Fertigungsanlagen und Außeneinrichtungen
    • Modulares und kommunikationsfähiges Design mit Signalsäulen SIRIUS 8WD
    • Erhöhte Sicherheit durch klare visuelle Signale

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie