Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blinklichtelement LED, 24V DCgrün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blinklichtelement LED, 24V DCgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53205BC

  • Spannungsart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209358171

Sonepar Artikelnummer

120587155

Hersteller Artikelnummer

8WD53205BC

Hersteller Typ

8WD5320-5BC

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53205BC

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.045 A

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.131 kg

    Einbauleuchte Blinklicht

    Die Einbauleuchte Blinklicht mit integrierter LED dient zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.

    Technische Details:

    • Integrierte LED, grün
    • AC/DC 24 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben
    • Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente optische Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen
    • Hohe Zuverlässigkeit in schwierigen Umgebungen
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich für individuelle Anpassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie