Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blinklichtelement LED, 24V DCrot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blinklichtelement LED, 24V DCrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53205BB

  • Spannungsart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209358188

Sonepar Artikelnummer

120231485

Hersteller Artikelnummer

8WD53205BB

Hersteller Typ

8WD5320-5BB

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53205BB

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.045 A

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.125 kg

    Einbauleuchte Blinklicht

    Die Einbauleuchte Blinklicht mit integrierter LED dient der visuellen Signalgebung in rauen Umgebungsbedingungen und Außenbereichen.

    Technische Details:

    • Farbe: Rot
    • Spannung: AC/DC 24 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben
    • Verfügbarkeit von Dauerlicht, Blinkleuchten, Rundumleuchten und Blitzleuchten

    Kunden Vorteile:

    • Ideal für die optische Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Zubehör wie Füße, Rohre und Adapter
    • Modular und kommunikationsfähig dank Signalsäulen SIRIUS 8WD

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie