Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53500CE

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Einbau

  • Stromaufnahme - 0.035 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209358096

Sonepar Artikelnummer

120587170

Hersteller Artikelnummer

8WD53500CE

Hersteller Typ

8WD5350-0CE

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53500CE

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.035 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.142 kg

    Einbauleuchte Blitzlicht

    Die Einbauleuchte Blitzlicht dient zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.

    Technische Details:

    • Eingebaute Blitzelektronik
    • Spannung: AC 230 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Sehr widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben
    • Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
    • Zubehör: Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter

    Kunden Vorteile:

    • Ideal für den Einsatz in Fertigungsanlagen zur optischen Meldung des Betriebszustandes
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank modularer und kommunikationsfähiger Signalsäulen
    • Flexible Optionen durch die Verfügbarkeit von Dauerlichtern, Blinkleuchten und Rundumleuchten
    • Robuste Konstruktion gewährleistet lange Lebensdauer unter schwierigen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie