Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 230V blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 230V blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53500CF

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - blau

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209358089

Sonepar Artikelnummer

120231487

Hersteller Artikelnummer

8WD53500CF

Hersteller Typ

8WD5350-0CF

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53500CF

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

blau

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.035 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.144 kg

    Einbauleuchte Blitzlicht

    Die Einbauleuchte Blitzlicht dient der visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.

    Technische Details:

    • Blitzelektronik: Eingebaut
    • Farbe: Blau
    • Betriebsspannung: AC 230 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Modell: SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel
    • Widerstandsfähigkeit: Extrem gegen Schock und Vibrationen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben.
    • Verfügbar in verschiedenen Lichtmodi wie Dauerlicht, Blinkleuchten und Rundumleuchten.
    • Modularität und Kommunikationsfähigkeit der Signalsäulen SIRIUS 8WD.
    • Vielfältiges Zubehör wie Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen und LEDs erhältlich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie