Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 230V grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 230V grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53500CC

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209358119

Sonepar Artikelnummer

120587169

Hersteller Artikelnummer

8WD53500CC

Hersteller Typ

8WD5350-0CC

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53500CC

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.035 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.144 kg

    Einbauleuchte Blitzlicht

    Die Einbauleuchte Blitzlicht dient zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.

    Technische Details:

    • Einbauleuchte mit eingebauter Blitzelektronik
    • Farbe: grün
    • Betriebsspannung: AC 230 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
    • Inklusive Leuchtmittel
    • Modular und kommunikationsfähig mit Signalsäulen SIRIUS 8WD

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben dank spezieller Formgebung
    • Vielfältige Optionen mit Dauerlicht, Blinkleuchten und Rundumleuchten
    • Hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
    • Erhältlich mit umfangreichem Zubehör wie Füße, Rohre, Adapter, Glühbirnen und LEDs

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie