Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 230V rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 230V rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53500CB

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209358126

Sonepar Artikelnummer

120231486

Hersteller Artikelnummer

8WD53500CB

Hersteller Typ

8WD5350-0CB

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53500CB

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.035 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.145 kg

    Einbauleuchte Blitzlicht

    Die Einbauleuchte Blitzlicht dient zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.

    Technische Details:

    • Modell: SIRIUS 8WD5
    • Farbe: Rot
    • Spannung: AC 230 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Inklusive Leuchtmittel
    • Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Verfügbare Optionen: Dauerlicht, Blinkleuchten, Rundumleuchten, Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
    • Erhältliches Zubehör: Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben durch spezielle Formgebung
    • Modular und kommunikationsfähig für flexible Einsatzmöglichkeiten
    • Geeignet für den Einsatz in Fertigungsanlagen zur optischen Meldung des Betriebszustandes

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie