Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53200CE

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Einbau

  • Stromaufnahme - 0.125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209358232

Sonepar Artikelnummer

120587150

Hersteller Artikelnummer

8WD53200CE

Hersteller Typ

8WD5320-0CE

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53200CE

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.125 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.149 kg

    Einbauleuchte Blitzlicht

    Die Einbauleuchte Blitzlicht dient zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.

    Technische Details:

    • Integrierte Blitzelektronik
    • Frequenz: DC 24 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben
    • Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen

    Kunden Vorteile:

    • Ideal für den Einsatz in Fertigungsanlagen zur optischen Meldung des Betriebszustandes
    • Bietet verschiedene Lichtmodi: Dauerlicht, Blinkleuchten, Rundumleuchten und Blitzleuchten
    • Modular und kommunikationsfähig als Teil der Signalsäulen SIRIUS 8WD
    • Vielfältiges Zubehör wie Füße, Rohre, Adapter, Glühbirnen, LEDs und Rohradapter erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie