Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 24V blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 24V blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53200CF

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - blau

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209358225

Sonepar Artikelnummer

120587151

Hersteller Artikelnummer

8WD53200CF

Hersteller Typ

8WD5320-0CF

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53200CF

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

blau

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.125 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.149 kg

    Einbauleuchte Blitzlicht

    Die Einbauleuchte Blitzlicht ist ideal zur visuellen Signalgebung in rauen Umgebungsbedingungen und im Außenbereich, insbesondere zur optischen Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen.

    Technische Details:

    • Typ: Blitzlicht mit eingebauter Blitzelektronik
    • Farbe: Blau
    • Spannung: DC 24 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Widerstand: Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Optik: Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben
    • Varianten: Dauerlicht, Blinkleuchten, Rundumleuchten, Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
    • Zubehör: Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
    • Modularität: Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente optische Signalisierung auch unter schwierigen Bedingungen.
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Lichtmodi und Farben.
    • Hohe Langlebigkeit durch robustes Design gegen Umwelteinflüsse.
    • Erweiterbare Funktionalität durch umfangreiches Zubehör.
    • Einfach zu integrieren in bestehende Fertigungssysteme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie