Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 24V gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 24V gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53200CD

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209279544

Sonepar Artikelnummer

120587149

Hersteller Artikelnummer

8WD53200CD

Hersteller Typ

8WD5320-0CD

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53200CD

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.125 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.147 kg

    Einbauleuchte Blitzlicht

    Die Einbauleuchte Blitzlicht mit eingebauter Blitzelektronik dient zur visuellen Signalgebung in rauen Umgebungsbedingungen und im Außenbereich.

    Technische Details:

    • Farbe: Gelb
    • Betriebsspannung: DC 24 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Verfügbar mit Dauerlicht, Blinkleuchten, Rundumleuchten und Blitzleuchten
    • Modular und kommunikationsfähig mit Signalsäulen SIRIUS 8WD

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben durch spezielle Formgebung
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Fertigungsanlagen zur optischen Meldung des Betriebszustandes
    • Umfangreiches Zubehör, darunter Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie